Beli harga indicator lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  2. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  3. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  4. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  5. Shimizu Automatic Pressure Control Pump
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

    Shimizu Automatic Pressure Control Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Pipe Input & Output (inch): 1
    • Maximum Current (A) : 10.0
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Maximum Water Temperature (°C): 55
  6. OMRON General Purpose Relay (Relai Serbaguna)
    Mulai

    Rp58.900

    OMRON General Purpose Relay (Relai Serbaguna)
    Deskripsi:
    General Purpose Relay Standard type, SPDT, Plug-in terminal 24 VDC
    atribut:
    • Coil Voltage (V): 24
    • Contact Material: AgSnIn
    • Mounting Method: With plug-in socket
    • Operating Voltage: DC
    • Terminal: Plug-in
    • Transparent Case: Yes
    • Usage: General purpose, Interface
    • With Mechanical Indicator: Yes
  7. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  8. OMRON Special Purpose Relays with Latching Lever (Relai Khusus)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    OMRON Special Purpose Relays with Latching Lever (Relai Khusus)
    Deskripsi:
    Special Purpose Relays with Latching Lever, Built-in mechanical indicator, 2 Poles, DPDT, Coil Ratings 220 VAC
    atribut:
    • Contact Rated Control Capacity (V-A): AC250-10/DC30-10 (A contact), AC250-5/DC30-5 (B contact) (resistive load)
    • Maximum Allowable Contact Current (A): 10
    • Maximum Allowable Contact Voltage (V): AC250/DC250
    • Protection Class: Comes in a case
    • Terminal Shape: plug-in terminal
    • types: power relay
  9. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  10. Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Component
    Mulai

    Rp569.900

    Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Component
    atribut:
    • Product or Component Type: Tripping Component
    • Range of Product: EasyPact EXE
  11. Pelican Senter Kepala
    Mulai

    Rp1.799.900

    Pelican Senter Kepala
    atribut:
    • Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
    • Lamp Type: LED
    • Lens: Polycarbonate (PC)
  12. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
Daftar Harga harga indicator lamp Terbaru October 2026
Meval LED Head LampRp67.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
Chint Relay With IndicatorRp43.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Shimizu Automatic Pressure Control PumpRp489.900
OMRON General Purpose Relay (Relai Serbaguna)Rp58.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900
OMRON Special Purpose Relays with Latching Lever (Relai Khusus)Rp119.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)